Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca anular HSS
Fresa anular estándar de HSS para perforar orificios pasantes grandes de hasta 50 mm de diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el aluminio, las aleaciones de aluminio y los plásticos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil
A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.
Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas
No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior
Geometría de corte optimizada
- Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar
- Perfil de perforación limpio
- Orificio de perforación con tolerancias precisas
Guiado preciso, sin deslizamientos
Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.
- A diferencia de las brocas helicoidales, la broca anular solo mecaniza un fino anillo de material en lugar de todo el diámetro del orificio. El testigo se extrae mediante un pasador piloto con fuerza de resorte, no incluido en el suministro. Por consiguiente, las fresas anulares ofrecen un tiempo de perforación 10 veces más rápido que las brocas helicoidales.
- Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación prolonga considerablemente la vida útil de la broca anular. No utilizar en seco.
- No es apto para aglomerado, titanio o aceros resistentes al calor y de alta aleación
- Para obtener información sobre los materiales y los parámetros de valor de corte, consulte las tablas de resumen general
- Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
- Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles
- Las brocas anulares no deben utilizarse con herramientas de mano
- Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta
- Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos móviles o estacionarios para crear orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 30 mm o 50 mm
- Los taladros Fein con portaherramientas QuickIn pueden utilizarse con un adaptador
- La aplicación en perforadoras estacionarias con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado
- Introduzca el pasador eyector en la broca hueca
- Empuje la corona de perforación en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior
- La corona de perforación se inmoviliza automáticamente en la posición correspondiente cuando se utilizan monturas de cambio rápido
- Verifique que la corona de perforación esté bien asentada en el soporte
- Someter al taladro a cargas laterales durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa
- Fije la unidad de perforación en la posición correspondiente para perforar; asegúrese de que esté firmemente apoyada
- Si es necesario, asegure la unidad de perforación mediante con una correa de seguridad antes de taladrar, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza
- Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante
- Perfore con cuidado (sin perforación central ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación
- Retire las virutas y el testigo después de cada operación de perforación
- Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el testigo pueden estar muy calientes y afilados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!